LEF LIGHTING SRL - LEFSR-2303P4IN1 INTER. DIMM. 12-24-36VDC TF/PUSH/DALI - SR-2303P4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 54 mm
Durchmesser - 65 mm
Breite - 170 mm
Bedienung über Bluetooth - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521539442
Artikelnummer
LEFSR-2303P4IN1
Herstellernummer
SR-2303P4IN1
Hersteller
LEF
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
54 mm
Durchmesser:
65 mm
Breite:
170 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein


