Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFPUSH-CV INTER.DIMM. 12-24-48VDC 12A PUSH/0/1-10V - PUSH-CV

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFPUSH-CV INTER.DIMM. 12-24-48VDC 12A PUSH/0/1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler

  • Art der Steuerung - 1 - 10 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - DC

  • Mit Montageplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696082

Artikelnummer

LEFPUSH-CV

Herstellernummer

PUSH-CV

Hersteller

LEF

Ausführung:

Lichtregler/Lichtmessfühler

Art der Steuerung:

1 - 10 V

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

DC

Mit Montageplatte:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

48 mm

Interfaccia Dimmer LED tensione costante 12-24-48Vdc 12A (max.576W@48Vdc) dimmerabile PUSH/0-10V/1-10V