Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFNANOCONV35 NANO CONV. IN 12-24VDC OUT CC 350MA - NANOCONV35

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFNANOCONV35 NANO CONV. IN 12-24VDC OUT CC 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...21 V

  • Ausgangsleistung - 1.05...8.4 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521531477

Artikelnummer

LEFNANOCONV35

Herstellernummer

NANOCONV35

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...21 V

Ausgangsleistung:

1.05...8.4 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

9 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

13 mm

Länge:

25 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

15 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Convertitore 12-24Vdc 350mA max. 8,4W tensione continua-corrente costante dimmerabile PWM IP20