Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFMINI105 TRASF. EL. 35 105W 230V / 12VAC MINI - MINI105

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFMINI105 TRASF. EL. 35 105W 230V / 12VAC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Sicherheitstrafo - nein

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 35...105 W

Packung

  • 30 ST

EAN

8056734340013

Artikelnummer

LEFMINI105

Herstellernummer

MINI105

Hersteller

LEF

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Sicherheitstrafo:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

35...105 W

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Einbau:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

grau

Kurzschlusssicher:

ja

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Länge:

107 mm

Breite:

34 mm

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver 12Vac 35-105W elettronico per lampade alogene dimmerabile a taglio di fase IGBT IP20