LEF LIGHTING SRL - LEFMINI060 TRASF. EL. 20 60W 230V / 12VAC MINI - MINI060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - nein
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 20...60 W
Packung
30 ST
EAN
8056734340006
Artikelnummer
LEFMINI060
Herstellernummer
MINI060
Hersteller
LEF
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
20...60 W
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Einbau:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Kurzschlusssicher:
ja
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
107 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


