LEF LIGHTING SRL - LEFMINI-LEDL-D/P INTER.DIM.12-24-48VDC 6A PUSH/DALI/1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19 mm
Ausführung - statisch
Breite - 22 mm
Länge - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
8054521531286
Artikelnummer
LEFMINI-LEDL-D/P
Herstellernummer
MINI-LEDL-D/P
Hersteller
LEF
Höhe:
19 mm
Ausführung:
statisch
Breite:
22 mm
Länge:
132 mm
Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 6A max. 288W dimmerabile PUSH/DALI/1-10V