Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R/W RADIOCOMANDO 4CH BIANCO - LINEA-4R/W

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R/W RADIOCOMANDO 4CH BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Reichweite - 30 m

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535352

Artikelnummer

LEFLINEA-4R/W

Herstellernummer

LINEA-4R/W

Hersteller

LEF

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

4

Reichweite:

30 m

Farbe:

weiß

Wandsender:

nein

Mit Handsender:

ja

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Radiocomando portatile 4 canali 433,92MHz con codifica Rolling Code, funzione impostabile e colore BIANCO