LEF LIGHTING SRL - LEFLEPC6024IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 24VDC IP67 - LEPC6024IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmbar - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8057760698185
Artikelnummer
LEFLEPC6024IP67
Herstellernummer
LEPC6024IP67
Hersteller
LEF
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
41.6...2500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
1...60 W
Eingangsspannung:
220...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Wirkungsgrad:
89 %
Selbstständig arbeitend:
nein
PWM-Modulation:
nein
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Umgebungstemperatur:
-20...45 °C
Kurzschlusssicher:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein