Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEPC10024IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 100W 24VDC IP67 - LEPC10024IP67

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEPC10024IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 100W 24VDC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760698192

Artikelnummer

LEFLEPC10024IP67

Herstellernummer

LEPC10024IP67

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

41.6...4160 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

1...100 W

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Wirkungsgrad:

89 %

Selbstständig arbeitend:

nein

PWM-Modulation:

nein

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

166 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

33 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 24Vdc 100W 4160mA Tensione Costante IP67 ON/OFF