LEF LIGHTING SRL - LEFLEMLT6061 KIT EMER. LED 10-54V CC 1-3 ORE LITIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Überwachungseinrichtung - sonstige
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Schutzart (IP) - IP20
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Packung
1 ST
EAN
8054521539237
Artikelnummer
LEFLEMLT6061
Herstellernummer
LEMLT6061
Hersteller
LEF
Leuchtmittel:
LED
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
220...240 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
II
Länge:
180 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm