LEF LIGHTING SRL - LEFLEML6061D KIT EMER. DALI 10-54V LED CC 1-3H LITIO - LEML6061D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Schutzart (IP) - IP20
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Batterieaufstellung - extern
Packung
1 ST
EAN
8057760698222
Artikelnummer
LEFLEML6061D
Herstellernummer
LEML6061D
Hersteller
LEF
Leuchtmittel:
LED
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Batterieaufstellung:
extern
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Anschluss von busfähigen Phasenwächtern:
nein
Länge:
156 mm
Freistehend:
nein
Breite:
38 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Höhe:
25 mm
Funktionserhalt:
sonstige


