Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEML20061D KIT EMER.DALI 60-200V LED CC 1-3H LITIO - LEML20061D

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEML20061D KIT EMER.DALI 60-200V LED CC 1-3H LITIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Nennbetriebsdauer - 1...3 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Batterieaufstellung - extern

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760698543

Artikelnummer

LEFLEML20061D

Herstellernummer

LEML20061D

Hersteller

LEF

Leuchtmittel:

LED

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Schutzart (IP):

IP20

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Batterieaufstellung:

extern

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Anschluss von busfähigen Phasenwächtern:

nein

Länge:

156 mm

Freistehend:

nein

Breite:

38 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Höhe:

25 mm

Funktionserhalt:

sonstige

Kit di emergenza DALI per LED 10-54V CC con autonomia 1-3h 156x38x25mm con batteria LITIO (LiFePO4) 6,4V 1,5Ah