Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEML20061 KIT EMER. LED 60-200V CC 1-3 ORE LITIO - LEML20061

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEML20061 KIT EMER. LED 60-200V CC 1-3 ORE LITIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521539244

Artikelnummer

LEFLEML20061

Herstellernummer

LEML20061

Hersteller

LEF

Leuchtmittel:

LED

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

156 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

25 mm

Kit di emergenza per LED 60-200V CC con autonomia 1/3h 156x38x25mm con batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah