Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMCV27 ALIM. LED MULTI 350/500/700MA 12-24VDC D - LEMCV27

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMCV27 ALIM. LED MULTI 350/500/700MA 12-24VDC D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...50 V

  • Ausgangsleistung - 10...27 W

  • Ausgangsstrom - 300...700 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530074

Artikelnummer

LEFLEMCV27

Herstellernummer

LEMCV27

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...50 V

Ausgangsleistung:

10...27 W

Ausgangsstrom:

300...700 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

66 mm

Länge:

122 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

60 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE 350/500/700MA 12-24VDC IP20