LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC56D ALIM.LED800 2000MA 33 60W DALI/PUSH/1-10 - LEMC56D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmbar - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8054521535550
Artikelnummer
LEFLEMC56D
Herstellernummer
LEMC56D
Hersteller
LEF
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung D4i:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
3...42 V
Ausgangsstrom:
1300...1300 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
5.7...60.8 W
Selbstständig arbeitend:
nein
PWM-Modulation:
nein
Überlastschutz:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
123 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
90 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


