LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45SLIMD ALIM.LED 350 1050MA 24 45W DIM.PUSH/DALI - LEMC45SLIMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - ja
Packung
50 ST
EAN
8054521538957
Artikelnummer
LEFLEMC45SLIMD
Herstellernummer
LEMC45SLIMD
Hersteller
LEF
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
25...70 V
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
15...42 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
320 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


