LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC44SLIM ALIM.LED 300 1050MA 14,7 44W SLIM IP20 - LEMC44SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 9...49 V
Ausgangsleistung - 2.7...14.7 W
Ausgangsstrom - 850...850 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8057760696372
Artikelnummer
LEFLEMC44SLIM
Herstellernummer
LEMC44SLIM
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
9...49 V
Ausgangsleistung:
2.7...14.7 W
Ausgangsstrom:
850...850 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
163 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
40 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
PWM-Modulation:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Kurzschlusssicher:
nein