Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC30 ALIM.LED 250 700MA 21 42W DIM.PUSH/1-10V - LEMC30

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC30 ALIM.LED 250 700MA 21 42W DIM.PUSH/1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...84 V

  • Ausgangsleistung - 1.2...33.6 W

  • Ausgangsstrom - 400...400 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530210

Artikelnummer

LEFLEMC30

Herstellernummer

LEMC30

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...84 V

Ausgangsleistung:

1.2...33.6 W

Ausgangsstrom:

400...400 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

68 mm

Länge:

103 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

70 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore Driver LED 250÷700mA 21÷42W multicorrente costante IP40 dimmerabile PUSH/1-10V