Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC25D ALIM.LED 260 700MA 16 25W DIM. PUSH/DALI - LEMC25D

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC25D ALIM.LED 260 700MA 16 25W DIM. PUSH/DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...55 V

  • Ausgangsleistung - 9...25 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 50 ST

EAN

8054521538926

Artikelnummer

LEFLEMC25D

Herstellernummer

LEMC25D

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

20...55 V

Ausgangsleistung:

9...25 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

120 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

60 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) 260-350-400-450-500-550-600-700mA max 25W dimmerabile con segnale DALI/PUSH