Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC23SLIM ALIM.LED 100 700MA 4.6 23.1W SLIM IP20 - LEMC23SLIM

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC23SLIM ALIM.LED 100 700MA 4.6 23.1W SLIM IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2.5...33 V

  • Ausgangsleistung - 2...23 W

  • Ausgangsstrom - 450...450 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696358

Artikelnummer

LEFLEMC23SLIM

Herstellernummer

LEMC23SLIM

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

2.5...33 V

Ausgangsleistung:

2...23 W

Ausgangsstrom:

450...450 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

163 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

40 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore LED multicorrente costante 100÷700mA 4,6÷23W IP20 ON-OFF