Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC13110 ALIM.LED 100 700MA 3,9 13W DIM. 1-10V - LEMC13110

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC13110 ALIM.LED 100 700MA 3,9 13W DIM. 1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8054521535338

Artikelnummer

LEFLEMC13110

Herstellernummer

LEMC13110

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

5...39 V

Ausgangsstrom:

300...300 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

1.5...11.7 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

138 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

29 mm

Durchmesser:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 100-700mA 3,9-13W multicorrente costante IP20 dimmerabile con segnale 1-10V