Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDL-S INTER. DIMM. 12-24-48VDC 12A MOD. SLAVE - LEDL-S

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEDL-S INTER. DIMM. 12-24-48VDC 12A MOD. SLAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - 1 - 10 V

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Eingangsspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734349962

Artikelnummer

LEFLEDL-S

Herstellernummer

LEDL-S

Hersteller

LEF

Art der Steuerung:

1 - 10 V

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Eingangsspannung:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

156 mm

Breite:

51.5 mm

Höhe:

25.5 mm

Ripetitore per interfaccia dimmer LED in tensione 12-24Vdc 12A max. 288W SLAVE (N.B. Questo prodotto NON E' COMPATIBILE con l'interfaccia LEDL-D/P 12-24-48Vdc)