LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248PB4CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 8A PUSH/BLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...48 V
Ausgangsleistung - 96...384 W
Ausgangsstrom - 800...800 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8054521530661
Artikelnummer
LEFLECV1248PB4CH
Herstellernummer
LECV1248PB4CH
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
12...48 V
Ausgangsleistung:
96...384 W
Ausgangsstrom:
800...800 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
58 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
71 mm
Länge:
90 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


