Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DPX CONV. 12-24-48VDC CV 12A OUT DMX - LECV1248DPX

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DPX CONV. 12-24-48VDC CV 12A OUT DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Ausgangsleistung - 144...576 W

  • Ausgangsstrom - 1200...1200 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521531101

Artikelnummer

LEFLECV1248DPX

Herstellernummer

LECV1248DPX

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...48 V

Ausgangsleistung:

144...576 W

Ausgangsstrom:

1200...1200 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

26 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

100 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V con uscita DMX