Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DP INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 12A - LECV1248DP

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DP INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Mit Montageplatte - nein

  • Bedienung über Bluetooth - nein

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530579

Artikelnummer

LEFLECV1248DP

Herstellernummer

LECV1248DP

Hersteller

LEF

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Mit Montageplatte:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

50 mm

Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V