Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1224DP110 INTER.DIMM. 12-24VDC 12A PUSH/DALI/1-10V - LECV1224DP110

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1224DP110 INTER.DIMM. 12-24VDC 12A PUSH/DALI/1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 90 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Breite - 36 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521539336

Artikelnummer

LEFLECV1224DP110

Herstellernummer

LECV1224DP110

Hersteller

LEF

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

90 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

36 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

61 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Interfaccia di dimmerazione per LED 12-24Vdc 12A con comando: PUSH 230Vac, DALI, 1-10V per guida DIN IP20