Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLECCADJ104CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CC ADJ OUT DMX - LECCADJ104CH

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLECCADJ104CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CC ADJ OUT DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530890

Artikelnummer

LEFLECCADJ104CH

Herstellernummer

LECCADJ104CH

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

3...48 V

Ausgangsstrom:

170...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

1...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

71 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Convertitore 12-24-48Vdc 170-1050mA tensione continua-corrente costante dimmerabile 0-10V/1-10V uscita DMX a barra DIN