Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE7524TFSLIM ALIM. LED 75W 24VDC DIM.TF SLIM IP20 CL2 - LE7524TFSLIM

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE7524TFSLIM ALIM. LED 75W 24VDC DIM.TF SLIM IP20 CL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8054521539282

Artikelnummer

LEFLE7524TFSLIM

Herstellernummer

LE7524TFSLIM

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

750...3125 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

18...75 W

Selbstständig arbeitend:

nein

PWM-Modulation:

nein

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

295 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

32 mm

Durchmesser:

55 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED 75W 24Vdc 3125mA tensione costante (CV) dimmerabile a Taglio di Fase TRIAC/IGBT SLIM IP20