Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE7524QIP65 ALIM. LED 75W 24VDC IP65 - LE7524QIP65

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE7524QIP65 ALIM. LED 75W 24VDC IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521533044

Artikelnummer

LEFLE7524QIP65

Herstellernummer

LE7524QIP65

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0...3125 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...75 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

100 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

10 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 24Vdc 75W 3125mA tensione costante IP65 ON/OFF