Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE7512IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 12VDC IP67 - LE7512IP67

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE7512IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 12VDC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 0...75 W

  • Ausgangsstrom - 0...6250 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 15 ST

EAN

8054521530159

Artikelnummer

LEFLE7512IP67

Herstellernummer

LE7512IP67

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

0...75 W

Ausgangsstrom:

0...6250 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

39 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

64 mm

Länge:

186 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

10 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore Driver LED 12Vdc 75W 6250mA tensione costante IP67 ON/OFF