Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE55MCHIP67 ALIM. LED 350 1050MA 19 57W IP67 - LE55MCHIP67

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE55MCHIP67 ALIM. LED 350 1050MA 19 57W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8054521539206

Artikelnummer

LEFLE55MCHIP67

Herstellernummer

LE55MCHIP67

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

9...55 V

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

9...55 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

185 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

33 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED driver 350-1050mA 19-57W multicorrente costante ON-OFF IP67 classe II