LEF LIGHTING SRL - LEFLE5071/3BB KIT EMER. LED 9-48V CC 3 ORE BATTERY BOX - LE5071/3BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054521532955
Artikelnummer
LEFLE5071/3BB
Herstellernummer
LE5071/3BB
Hersteller
LEF
Leuchtmittel:
LED
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
150 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
25 mm


