LEF LIGHTING SRL - LEFLE5041BB KIT EMER LED BATTERY BOX 9-48V CC 1 ORA - LE5041BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054521532924
Artikelnummer
LEFLE5041BB
Herstellernummer
LE5041BB
Hersteller
LEF
Leuchtmittel:
LED
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
150 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
25 mm


