Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE5041 KIT EMER. LED 9-48V CC 1 ORA - LE5041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521533945

Artikelnummer

LEFLE5041

Herstellernummer

LE5041

Hersteller

LEF

Leuchtmittel:

LED

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Schutzart (IP):

IP20

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

150 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

25 mm

Kit emergenza per LED 9-48V 347-65mA autonomia 1 ora con batterie a pacchetto 4,8V - 1,6Ah IP20