Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE4524USLIM ALIM. LED TENS.COST. 45W 24VDC IP20 SLIM - LE4524USLIM

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE4524USLIM ALIM. LED TENS.COST. 45W 24VDC IP20 SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535154

Artikelnummer

LEFLE4524USLIM

Herstellernummer

LE4524USLIM

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0...1870 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...45 W

Selbstständig arbeitend:

nein

PWM-Modulation:

nein

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

250 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

17 mm

Durchmesser:

40 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 24Vdc 45W 1870mA tensione costante 250mm x 30mm x 17mm SLIM IP20 ON/OFF