Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE42DP ALIM.LED350 1050MA 17 42W DALI/PUSH/1-10 - LE42DP

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE42DP ALIM.LED350 1050MA 17 42W DALI/PUSH/1-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734349948

Artikelnummer

LEFLE42DP

Herstellernummer

LE42DP

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

9...48 V

Ausgangsstrom:

950...950 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

6.3...33.6 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

125 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

29 mm

Durchmesser:

90 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 350÷1050mA 17÷42W multicorrente costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V