LEF LIGHTING SRL - LEFLE3624D ALIM. LED 36W 24VDC DIM DALI/PUSH - LE3624D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmbar - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
40 ST
EAN
8054521532344
Artikelnummer
LEFLE3624D
Herstellernummer
LE3624D
Hersteller
LEF
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmbar:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
sonstige
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
0...1500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
1...23 W
Eingangsspannung:
220...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Wirkungsgrad:
88 %
Selbstständig arbeitend:
ja
PWM-Modulation:
nein
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Kurzschlusssicher:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
163 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
60 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


