Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE32024IP67 ALIM. LED TENS.COSTANTE 320W 24VDC IP67 - LE32024IP67

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE32024IP67 ALIM. LED TENS.COSTANTE 320W 24VDC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...320 W

  • Ausgangsstrom - 0...13340 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532511

Artikelnummer

LEFLE32024IP67

Herstellernummer

LE32024IP67

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...320 W

Ausgangsstrom:

0...13340 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

44 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

0 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore LED 320W 24Vdc 13340mA tensione costante IP67 ON/OFF