Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE30MCH ALIM. LED. 250 1000MA 10 30W IP20 - LE30MCH

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE30MCH ALIM. LED. 250 1000MA 10 30W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521538896

Artikelnummer

LEFLE30MCH

Herstellernummer

LE30MCH

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

3...40 V

Ausgangsstrom:

600...600 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

3...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

165 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

35 mm

Durchmesser:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) 250-350-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000mA max 30W ON-OFF IP20