Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE3012A ALIM. LED TENS. COSTANTE 30W 12VDC - LE3012A

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE3012A ALIM. LED TENS. COSTANTE 30W 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8054521532207

Artikelnummer

LEFLE3012A

Herstellernummer

LE3012A

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

0...2000 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...24 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

125 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

23 mm

Durchmesser:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED tensione costante 12Vdc 24W 2000mA IP20 classe II ON-OFF