Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE2512DP ALIM. LED TENS. COSTANTE 25W 12VDC DIMM - LE2512DP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532382

Artikelnummer

LEFLE2512DP

Herstellernummer

LE2512DP

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

0...2000 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...24 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

164 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

25 mm

Durchmesser:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 12Vdc 24W 2000mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V