Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE21MCH ALIM. LED. 250 700MA 11 21W IP20 - LE21MCH

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE21MCH ALIM. LED. 250 700MA 11 21W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521538889

Artikelnummer

LEFLE21MCH

Herstellernummer

LE21MCH

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

6...42 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

4.2...21 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

138 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

29 mm

Durchmesser:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED multicorrente costante 250-350-400-450-500-550-600-700mA 11-21W ON-OFF IP20 classe II