Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE2050FLAT ALIM.LED 20W 500MA 2-40VDC FLAT - LE2050FLAT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE2050FLAT ALIM.LED 20W 500MA 2-40VDC FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8054521530555

Artikelnummer

LEFLE2050FLAT

Herstellernummer

LE2050FLAT

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

2...40 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

1...20 W

Selbstständig arbeitend:

nein

PWM-Modulation:

nein

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

128 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

13 mm

Durchmesser:

55 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 500mA 2-40Vdc 20W corrente costante 128mm x 50mm x 13mm FLAT IP20 ON/OFF