LEF LIGHTING SRL - LEFLE20048 ALIM. LED TENS. COSTANTE 200W 48VDC IP20 - LE20048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Ausgangsstrom - 4160...4160 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8057760695894
Artikelnummer
LEFLE20048
Herstellernummer
LE20048
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Ausgangsstrom:
4160...4160 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmbar:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
72 mm
Länge:
205 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Durchmesser:
90 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
PWM-Modulation:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


