Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE15048DP ALIM.LED 150W 48V DIM. DALI/PUSH/1-10V - LE15048DP

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE15048DP ALIM.LED 150W 48V DIM. DALI/PUSH/1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760692534

Artikelnummer

LEFLE15048DP

Herstellernummer

LE15048DP

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsstrom:

1250...3120 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

10...150 W

Selbstständig arbeitend:

nein

PWM-Modulation:

nein

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

210 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

35 mm

Durchmesser:

85 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED 48Vdc 150W 3120mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V