Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024TFSLIM ALIM.LED 150W 24VDC DIM.TF SLIM IP20 CL2 - LE15024TFSLIM

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024TFSLIM ALIM.LED 150W 24VDC DIM.TF SLIM IP20 CL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...150 W

  • Ausgangsstrom - 1460...6250 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 25 ST

EAN

8054521539299

Artikelnummer

LEFLE15024TFSLIM

Herstellernummer

LE15024TFSLIM

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...150 W

Ausgangsstrom:

1460...6250 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

360 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

55 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Aimentatore LED driver 150W 24Vdc 6250mA tensione costante (CV) dimmerabile a Taglio di Fase LE/TE SLIM IP20