Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024IP67P ALIM.LED 150W CV 24VDC IP67 DIM 1-10V - LE15024IP67P

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024IP67P ALIM.LED 150W CV 24VDC IP67 DIM 1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8054521530531

Artikelnummer

LEFLE15024IP67P

Herstellernummer

LE15024IP67P

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0...6250 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...150 W

Selbstständig arbeitend:

nein

PWM-Modulation:

nein

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

223 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED driver tensione costante (CV) 24Vdc 150W dimmerabile con segnale 1-10V IP67