Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024IP65D ALIM. LED 150W 24VDC DIM PUSH/DALI IP65 - LE15024IP65D

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024IP65D ALIM. LED 150W 24VDC DIM PUSH/DALI IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521538865

Artikelnummer

LEFLE15024IP65D

Herstellernummer

LE15024IP65D

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0...6250 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...150 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

175 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED tensione costante (CV) 150W 24Vdc 6250mA dimmerabile DALI/pulsante IP65 classe II