Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024D ALIM.LED TENS.COST. 150W 24VDC DIM.DALI/ - LE15024D

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024D ALIM.LED TENS.COST. 150W 24VDC DIM.DALI/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...150 W

  • Ausgangsstrom - 0...6250 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 25 ST

EAN

8054521535536

Artikelnummer

LEFLE15024D

Herstellernummer

LE15024D

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...150 W

Ausgangsstrom:

0...6250 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

75 mm

Länge:

210 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

85 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore Driver LED 24Vdc 150W 6250mA tensione costante IP20 dimmerabile pulsante/DALI