Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE10MCLD ALIM.LED 200 500MA 8 10W IP20 PUSH/DALI - LE10MCLD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 6...22 V

  • Ausgangsleistung - 1.5...10 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 12 ST

EAN

8054521539190

Artikelnummer

LEFLE10MCLD

Herstellernummer

LE10MCLD

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

6...22 V

Ausgangsleistung:

1.5...10 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

36 mm

Länge:

126 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

40 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Alimentatore LED driver 200÷500mA 8÷10W multicorrente costante comandabile da PUSH 230Vac/DALI IP20 classe II